屋外 マウントベースのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
185件の「屋外 マウントベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鳥ネット用固定具」、「防鳥ネットフック」、「インシュロック 固定 ベース」などの商品も取り扱っております。
VHBテープ強力固定ベース ユーボンランキング1位
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
1袋(20個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)ランキング2位
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)ランキング3位
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3Mランキング4位
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
1袋(100個)
3,500税込3,850
当日出荷

結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウランキング5位
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66材質(テープ)基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,398税込9,238
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。適合バンド幅(mm)2.3~3.6仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン材質(テープ)基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系使用温度範囲-35℃~85℃推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
1袋(100個)
7,398税込8,138
当日出荷

より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
1袋(10個)ほか
236税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
1袋(10個)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)